Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dichtung CPC Grösse 23, Neopren, 23 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14457834
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     81665-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
CPC Steckverbinder
Flanschdichtring
Flanschdichtung
Dichtung CPC Grösse 23, Typ=81665-5, Beschreibung=Flange Gasket, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Neopren, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Flanschdichtung, Geeignet für=Sealed Circular Plastic Connector, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
48 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 2,30*
1
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,59*
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 4,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.