Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
TRU COMPONENTS TC-2520061 SMB-Adapter SMB-Stecker - SMA-Stecker 100St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-D896011
Hersteller:
TRU Components
Herst.-Nr.:
TC-2520061
EAN/GTIN:
4053199570799
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Features:
SMB-Stecker - SMA-Stecker
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2520061
Typ:
TC-2520061
Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial:
PTFE
Impedanz:
50 Ω
Industrieverpackung:
Ja
Anschluss A:
SMB-Stecker
Anschluss B:
SMA-Stecker
Gehäuse-Material:
Messing vergoldet
Produkt-Art:
SMB-Adapter
... >
Bauelemente
>
Steckverbinder
>
HF-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
SMB Adapter
,
SMB Steckverbinder
,
adapter sma
,
04053199570799
,
TRU COMPONENTS
,
Hochfrequenzstecker
,
Hochfrequenzsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,1751*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,1751*
€ 4,96837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0451*
€ 4,81367
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8148*
€ 4,53961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6997*
€ 4,40264
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,4697*
€ 4,12894
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.