| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D894811 Herst.-Nr.: SY-3523528 EAN/GTIN: 4053199570331 |
| |
|
| | |
| Einbauempfänger zur Erweiterung des Funk-Schaltsystems RSL. Das Gerät verfügt über eine Dimmfunktion und kann mit Energiesparlampen oder LEDs von 5 bis 20 W betrieben werden. Zur Montage in Unterputzdosen hinter einem vorhandenen Schalter auslegen. Kann auch bei 41 mm tiefen Schalterdosen verwendet werden. Für diesen Empfänger ist kein Neutralleiter erforderlich. Features: Kein Neutralleiter erforderlich Extrem kleine Bauform Integrierte Überlastsicherung Lieferumfang: RSL Funk-Einbaudimmer + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Datenaustausch: | unidirektional | Breite: | 42 mm | Kanäle: | 1 | Gewicht: | 22 g | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Montageart: | Unterputz | Frequenz: | 433 MHz | Cloud-Anbindung: | Alexa + Google Home | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | RSL | Max. Reichweite im Freifeld: | 70 m | Besonderheiten: | 2-Draht + kein Neutralleiter erforderlich | Max. Schaltleistung: | 150 W | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Dimmaktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,91* | € 14,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,31* | € 14,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,10* | € 28,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,77* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|