| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D882961 Herst.-Nr.: 474132 EAN/GTIN: 4058175513579 |
| |
|
| | |
| Das G 7500 ist ein komfortables Mehrkanal-Wasseranalysegerät zur gleichzeitigen Messung von zwei Messgrößen und der dazugehörigen Temperatur. Kombinierbar sind dabei alle wesentlichen elektrochemischen Messungen:
- pH/ Redox + Leitfähigkeit/ Salinität - pH/ Redox + Gelöster Sauerstoff
Die beleuchtete grafische Anzeige stellt alle Parameter in Klartext deutsch oder englisch an, weitere Sprachen sind integrierbar (Kosten auf Anfrage). Großanzeige oder Messwertdiagramm sind ebenso darstellbar. Die Verwendung unserer bewährten Standard-Steckverbinder gewährleistet, dass Sie unsere Standardsensorik verwenden können – bewusst ohne zusätzliche Kosten durch aufwändige Technologie in den Sensoren. Somit überzeugt das Gerät durch die Leistungsfähigkeit und den erschwinglichen Systempreis (beachten Sie dazu auch unsere Sets). Die moderne Geräteplattform benutzt die üblichen USB Kabel zum Laden der internen Akkus (auswechselbar) und zum Auslesen des Datenloggers, ohne dass weitere Zusatzsoftware oder Adapter notwendig sind. Der Logger wird komfortabel wie ein USB 2.0 Datenstick ausgelesen. Somit haben Sie Anwendungen wie z.B. Gewässerüberwachung, Neutralisationsprozesse oder landwirtschaftliche Vermessungen kompakt im Griff. Features: Hochohmiger BNC Eingang für pH/ Redox 2ter Eingang für Leitfähigkeit oder gelöstem Sauerstoff 2 Messgrößen können gleichzeitig gemessen werden Lieferumfang: G7500 + Micro-USB-Kabel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Messfunktion: | pH-Wert + Redox (ORP) + Temperatur + O2-Sättigung + O2-Konzentration + Leitfähigkeit | Anzeige: | LCD | Messbereich pH-Wert (max.): | 16.00 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | -2.00 pH | Automatische Temperaturkompensation: | Umschaltbar | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 NiMH Akkus Typ AAA | Schnittstellen: | USB + Micro-USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | +110.0 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10.0 °C | Produkt-Art: | Kombi-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redox-Messgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, konduktometer greisinger, redox messgerät, Greisinger, G7500, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 503,43* | € 599,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 514,11* | € 599,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 526,78* | € 608,21* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,43* | € 843,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|