| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1766318-BP Herst.-Nr.: 474132 EAN/GTIN: 4058175513579 |
| |
|
| | |
| Greisinger G7500 Kombi-Messgerät pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur,O2-Sättigung,O2-Konzentration,Leitfähigkeit
Greisinger MultiSensor Wasseranalyse Handmessgerät G 7500
Hochohmiger BNC Eingang für pH/ Redox 2ter Eingang für Leitfähigkeit oder gelöstem Sauerstoff 2 Messgrößen können gleichzeitig gemessen werden
Das G 7500 ist ein komfortables Mehrkanal-Wasseranalysegerät zur gleichzeitigen Messung von zwei Messgrößen und der dazugehörigen Temperatur. Kombinierbar sind dabei alle wesentlichen elektrochemischen Messungen:
- pH/ Redox + Leitfähigkeit/ Salinität - pH/ Redox + Gelöster Sauerstoff
Die beleuchtete grafische Anzeige stellt alle Parameter in Klartext deutsch oder englisch an, weitere Sprachen sind integrierbar (Kosten auf Anfrage). Großanzeige oder Messwertdiagramm sind ebenso darstellbar. Die Verwendung unserer bewährten Standard-Steckverbinder gewährleistet, dass Sie unsere Standardsensorik verwenden können – bewusst ohne zusätzliche Kosten durch aufwändige Technologie in den Sensoren. Somit überzeugt das Gerät durch die Leistungsfähigkeit und den erschwinglichen Systempreis (beachten Sie dazu auch unsere Sets). Die moderne Geräteplattform benutzt die üblichen USB Kabel zum Laden der internen Akkus (auswechselbar) und zum Auslesen des Datenloggers, ohne dass weitere Zusatzsoftware oder Adapter notwendig sind. Der Logger wird komfortabel wie ein USB 2.0 Datenstick ausgelesen. Somit haben Sie Anwendungen wie z.B. Gewässerüberwachung, Neutralisationsprozesse oder landwirtschaftliche Vermessungen kompakt im Griff.
Ausstattung: wassergeschützt Micro USB (Massenspeicher, COM-Port) NiMH-AAA Akkus, Ladung über Micro USB Grafisches, mehrsprachiges LCD (Beleuchtung: weiß, rot bei Alarm) Messwert- und Kurvenanzeige
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LCD · Automatische Temperaturkompensation: Umschaltbar · Messbereich Temperatur (max.): +110.0 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10.0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 16.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): -2.00 pH · Messfunktion: pH-Wert,Redox (ORP),Temperatur,O2-Sättigung,O2-Konzentration,Leitfähigkeit · Schnittstellen (Bauelemente): USB,Micro-USB · Spannungs-Versorgung (Details): 3 NiMH Akkus Typ AAA · Weitere technische Daten: Messbereich Redox: -1500 bis +1500 mV · Messbereich Leitfähigkeit: 0 µS/cm bis 500 mS/cm · Messbereich Sauerstoffsätigung: 0.0 bis 500 % sat · Messbereich Sauerstoffkonzentration: 0.0 bis 50.0 mg/l · Messbereich Sauerstoffpartialdruck: 0 bis 1013 mbar O2. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: G7500,Micro-USB-Kabel,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Messbereich pH-Wert: | -2.00 - 16.00 pH | Messbereich Temperatur: | -10.0 bis +110.0 °C | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Messgeräte): | LCD | Schnittstellen (Bauelemente): | USB | Micro-USB | Messfunktion: | pH-Wert | Redox (ORP) | Temperatur | O2-Sättigung | O2-Konzentration | Leitfähigkeit | Messbereich pH-Wert (max.): | 16.00 pH | Messbereich pH-Wert (min.): | -2.00 pH | Messbereich Temperatur (max.): | +110.0 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -10.0 °C | Automatische Temperaturkompensation: | Umschaltbar | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 NiMH Akkus Typ AAA | Produkt-Art: | Kombi-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redox-Messgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, redox messgerät, Greisinger, 474132, G7500, umweltmesstechnik, wasseranalyse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 515,88* | € 599,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 527,40* | € 607,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 513,26* | € 612,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,35* | € 923,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|