Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer KL2000400350M Profilzylinder Hublänge: 350mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D859741
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     KL2000400350M
EAN/GTIN:
     4053199572045
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
UNIVER Pneumatik-Zylinder gemäß ISO 15552 erfüllen alle Anforderungen der gültigen Norm und sind in vielen Ausführungen verfügbar. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller UNIVER Technologie wird eine hohe Lebensdauer des Zylinders erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration des Zylinders in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten immer die perfekte Lösung.
Features:
Doppeltwirkend
Für berührungslose Positionserkennung (Magnetausführung)
Einstellbare pneumatische Endlagendämpfung
Viele Varianten verfügbar
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Tief-Temperatur Ausführung bis -40°C optional
Dichtungen für hohe Temperaturen bis +120°C optional
Metallabstreifer optional
Atex Ausführung optional
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetausführung
Gewicht:
1781 g
Durchmesser:
40 mm
Kolbenstangen-Material:
Stahl
Kategorie:
Profilzylinder
Druckluft-Anschluss:
1/4"
Befestigungsgewinde:
M6
Kolbenstangengewinde:
M12 x 1.25
Max. Umgebungstemperatur:
+80 °C
Herst.-Teilenr.:
KL2000400350M
Material (Details):
Zylinderrohr: Aluminium eloxiert; Zylinderköpfe: Aluminiumdruckguss; Kolben: Aluminiumdruc
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Kolbenstangen-Ø:
16 mm
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Hublänge:
350 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Wirkungsweise:
Doppelwirkend
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C
Produkt-Art:
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, univer zylinder iso15552, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Univer, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 129,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 129,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 224,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.