Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advanced Photonics NSL-06S53 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100V (max) (L x B x H) 5.45 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D856631
Hersteller:
     Advanced Photonics
Herst.-Nr.:
     NSL-06S53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
5.45 mm
Breite:
5.45 mm
Typ:
NSL-06S53
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Bauart:
THT
Gehäuseart:
TO-18
Widerstand:
100 kΩ
Betriebsspannung max.:
100 V
Betriebsspannungsbereich:
100 V (max)
Leistung (max.):
0.05 W
Wellenlänge (max.):
550 nm
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Anschluss:
Lötpins
Produkt-Art:
Fotowiderstand LDR
Weitere Suchbegriffe: Advanced Photonics, NSL-06S53-ND, lichtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,53*
2 Tage
205
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.