Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advanced Photonics NSL-06S53 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100 V (max) (L x B x H) 5.45 x 5.45 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1762885-BP
Hersteller:
     Advanced Photonics
Herst.-Nr.:
     NSL-06S53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotowiderstand
fotowiderstand
Advanced Photonics NSL-06S53 Fotowiderstand LDR TO-18 THT 1 St. 100 V (max) (L x B x H) 5.45 x 5.45 x 40 mm

Fotozelle

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung max.: 100 V · Gehäuseart (Sensoren): TO-18 · Leistung (max.): 0.05 W · Produktabmessung, Breite: 5.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 5.45 mm · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Zellenwiderstand: 20 kΩ bis 100 kΩ bei 10 lux · Wellenlänge (max.): 550 nm · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 5.45 x 5.45 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
5.45 mm
Produktabmessung, Breite:
5.45 mm
Wellenlänge (Bereich):
550 nm (max)
Marke:
Advanced Photonics
Wellenlänge (max.):
550 nm
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Bauart (Sensoren):
THT
Gehäuseart (Sensoren):
TO-18
Typ (Hersteller-Typ):
NSL-06S53
Leistung (max.):
0.05 W
Betriebsspannung (Bereich):
100 V (max)
Betriebsspannung max.:
100 V
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Produkt-Art:
Fotowiderstand LDR
Weitere Suchbegriffe: Advanced Photonics, NSL-06S53, NSL-06S53-ND, lichtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,62*
Lager 102
206
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,63*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 16,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.