Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F355 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D852831
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     EL18F355
EAN/GTIN:
     4053199576623
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
3/2 wegeventil 24v g1
3/2 wegeventil
3/2 wegeventil 24v
Bewährte Univer Qualität im modernen Design bieten die Ventile der neuen EL18 und EL22 Serie. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller Univer Technologie wird eine hohe Lebensdauer der Ventile erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration der Ventile in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Montagemöglichkeiten immer die perfekte Lösung.
Features:
Alle Ventilfunktionen abgedeckt: 5/2, 5/3, 3/2 NC+3/2 NC, 3/2 NC+3/2 NO, 3/2 NO+3/2 NO
Hoher Durchfluss
Kompakte Bauweise im Metallgehäuse
Modulare Grundplatten
Aluminium Grundplatten
Montage auf Grundplatte mit 2 Schrauben
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Austauschbare Spulen 12 – 24V DC / 24-110-230V AC
Anschlussgröße G1/8 und G1/4
Hinweise:
Spulen (2x) und Stecker (2x) bitte separat bestellen
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
bistabil
Schutzart:
IP65
Gewicht:
192 g
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
EL18F355
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Max. Medien-Temperatur:
+50 °C
Betriebs-Medium:
gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Betätigung:
elektrisch
Medien-Temperatur Bereich:
+50 °C (max)
Max. Durchfluss:
720 N l/min
Stromaufnahme:
2,5 W 5 V A
Gehäusematerial:
Zamak
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/8
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebsdruck (min.):
1.9 bar
Umgebungstemperatur:
-5 bis +50 °C
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Weitere Suchbegriffe: Univer, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.