Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 152660125 Flachbandkabel Rastermaß: 0.50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D852202
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     152660125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
0.50mm Pitch Premo-Flex FFC Jumper, Same Side Contacts (Type A), 127.00mm Cable Length, Tin (Sn) Plating, 12 Circuits
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
127 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
152660125
Typ:
152660125
Engineering Series Name:
0.5 FFC JUMPER 105C
Engineering Series No:
15266
RM:
0.50 mm
Verpackungsart:
Bulk
Anzahl Adern:
12 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, molex flachbandkabel 12 pol, flachkabel, flachkabel 12x1, Molex, 15266-0125, baofeng
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,92*
2 Tage
359
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 3,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.