Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS OneLook PPDF18000 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal 1920 x 1080 Pixel 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D851021
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF18000
EAN/GTIN:
     4003318822414
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Das ABUS OneLook Videoüberwachungssystem ist ein Komplettset mit einer Full HD 1080p Funk-Außenkamera und einem Rekorder zur Überwachung von Innen- und Außenbereich, sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Einfache, intuitive Installation bei brillianter Bildqualität.

Sichere und kabellose Übertragung über Digitalfunk
Daten(video und Audio) werden über verschlüsselten Digitalfunk drahtlos an den Rekorder übertragen. Damit wird ein geschützter Übertragungsweg geboten und gleichzeitig Störungen und Interferenzen vermieden. Das zeigt sich vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Das Verlegen von Kabeln über weite Strecken ist daher nicht nötig. Mit Schutzart IP66 ist die mitgelieferte Kamera für den Außenbereich geeignet und liefert dank integrierter Infrarot-LEDs auch bei Nacht klare Bilder.

Wie und wann aufgezeichnet wird entscheiden Sie
Sobald die Kamera eine Bewegung detektiert, sendet sie die Video- und Audiosignale an den Rekorder mit HDMI-Schnittstelle, der die Aufzeichnung auf SD-Karte speichert (max. 128 GB microSD-Karte, benötigtes Zubehör). Genauso ist aber auch eine dauerhafte Aufzeichnung oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan möglich.

Individuell erweiterbar
Damit das Set zum Videoüberwachungs-System wird, können bis zu 4 Kameras (PPDF14520) mit dem Rekorder verbunden werden und dann in der 4-fach Ansicht dargestellt werden.

Mobiler Zugriff auch per APP
Mit der kostenlosen OneLook App von ABUS kann auch aus der Ferne auf die Videodaten zugegriffen werden. Die Apps sind sowohl im Apple App-Store als auch im Google Planstore für iOS und Android verfügbar. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort.
Features:
Komplettset aus Full-HD Funk-Außenkamera (IP66) und Rekorder
Übertragung von Video und Audio per verschlüsseltem Digitalfunk
Außenkamera mit PIR-Sensor für zuverlässige Bewegungserkennung
Lieferumfang:
ABUS OneLook Überwachungssystem PPDF18000 + Funk-Außenkamera + 8GB MicroSD-Karte + 2 x Netzteil + HDMI-Kabel + Netzwerkkabel + USB-Maus + Wandhalterung + Montagematerial + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Breite:
62 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kanäle:
4
Betriebstemperatur:
-10 °C - +50 °C
Schutzart:
IP66
Signal-Standard:
Funk
Frequenz:
2.4 GHz
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Serie:
ABUS Smart Security World
Max. Reichweite im Freifeld:
50 m
Max. Blickwinkel hor.:
90 °
Blickwinkel vertikal:
45 °
Brennweite:
3.6 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
IR-Reichweite (max.):
8 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil), inkl.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,94*
€ 324,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 283,17*
€ 334,07*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 294,92*
€ 343,59*
€ 4,90*
ab € 308,07*
€ 362,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,97*
€ 402,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,17*
€ 336,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.