Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153680100 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D821021
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153680100
EAN/GTIN:
     4007123654482
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Der kompakte Gummi-Stromverteiler von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische und extrem robuste Stromverteiler eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
* Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
* Steckdosen: 3x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 3x 230 V/16 A
* Für den ständigen Einsatz im Freien - IP44
* Temperaturbeständigkeit des Gehäuses: -30°C bis + 80°C
* Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1
* Stabiler Metalltragegriff
Features:
Mehrfachverteiler aus Gummi für den ständigen Einsatz im Freien mit 1m ölbeständigem Gummi-Kabel H07RN-F 5G1,5
Gummi-Bauverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1 ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
Gummi-Baustromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung
Extrem robuster Stromverteiler - schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig mit einer Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30°C bis +80°C
Gummi-Stromverteiler mit Qualitätssteckdosen, stabilem Metalltragegriff und ölbeständigem Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Farbe:
schwarz + grau + rot + blau
Breite:
250 mm
Kabellänge:
1.00 m
Gewicht:
1.62 kg
Ausgänge:
3x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau + Rot + Blau
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 49,0337*
€ 61,7637*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,29*
€ 65,47*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 66,37*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 53,75*
€ 67,43*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,51*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 51,29* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.