Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153680100 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     102-1763493-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153680100
EAN/GTIN:
     4007123654482
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Brennenstuhl CEE Stromverteiler 1153680100 400 V 16 A

Brennenstuhl Kompakter Gummi-Stromverteiler / Gummiverteiler (1m Kabel, 3x CEE 400V/16A, 3x 230V/16A, Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Freien, Made in Germany)

Mehrfachverteiler aus Gummi für den ständigen Einsatz im Freien mit 1m ölbeständigem Gummi-Kabel H07RN-F 5G1,5
Gummi-Bauverteiler mit Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1 ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung
Gummi-Baustromverteiler mit spritzwassergeschütztem Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung
Extrem robuster Stromverteiler - schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig mit einer Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30°C bis +80°C
Gummi-Stromverteiler mit Qualitätssteckdosen, stabilem Metalltragegriff und ölbeständigem Kabel

Der kompakte Gummi-Stromverteiler von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische und extrem robuste Stromverteiler eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder den ständigen Einsatz im Freien. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
* Stecker: CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin
* Steckdosen: 3x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 3x 230 V/16 A
* Für den ständigen Einsatz im Freien - IP44
* Temperaturbeständigkeit des Gehäuses: -30°C bis + 80°C
* Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-1
* Stabiler Metalltragegriff

Ausstattung:
Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung · Qualitätssteckdosen nach VDE 620-1 · Stabiler Metalltragegriff · Ölbeständiges Gummikabel.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 3x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Gewicht: 1.62 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Rot,Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl: 5 · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 250 mm · Schutzart: IP44 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 250 x 170 x 250 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Rot | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
250 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | grau | rot | blau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Ausgänge:
3x CEE-Kupplung 5-polig 400 V/16 A · 4x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/16 A
Eingänge:
CEE-Stecker 400 V/16 A 5-polig
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0620-1
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
1.62 kg
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, cee anbaudose 16 a 5polig 400 v, cee stromverteiler, brennenstuhl cee stromverteiler, Brennenstuhl, 1153680100, Starkstrom, Kraftstrom, baustellen verteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,9037*
€ 61,7637*
€ 4,00*
ab € 51,36*
€ 65,46*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 66,36*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 67,43*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 54,34*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 52,64* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.