Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26422 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D819331
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
26422
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.30 mm
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
900 V
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze grün gelb 100 meter, litze, litze 100m, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,23*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1704*
€ 0,2304*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,2211*
€ 0,3099*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,2227*
€ 0,3109*
100
€ 5,90*
ab € 0,152*
€ 0,357*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2855*
€ 0,33975
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2211*
€ 0,26311
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.