Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26410 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D819131
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
LIYV

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
26410
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
1.10 mm
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
LiYv
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
500 V
Querschnitt:
1 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, litze 100m, litze, helukabel litze, Helukabel, einzelader, feindrähtige einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
€ 5,95*
ab € 0,1231*
€ 0,2114*
100
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2221*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1946*
€ 0,2764*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 0,1999*
€ 0,2772*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,2628*
€ 0,31273
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2324*
€ 0,27656
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 27,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.