Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29178 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grün, Gelb 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D812521
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29178
EAN/GTIN:
     8009929004931
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
29178
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.30 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, h07v-k 6mm grün gelb 100m, h07v-k, h07v-k 6mm, Helukabel, Steuerlitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,64992*
€ 0,83992*
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,11*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,2348*
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 1,3737*
€ 1,7049*
2 Tage
312
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7049*
€ 2,02883
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6349*
€ 1,94553
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,6212*
€ 1,92923
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,5974*
€ 1,90091
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5837*
€ 1,8846
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,3737*
€ 1,6347
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 170,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
26906
ab € 9,5769*
Ähnlich
Helukabel
26922
ab € 13,5565*
Ähnlich
Helukabel
29258
ab € 7,28*
Ähnlich
Helukabel
29162-100
ab € 0,43137*
Ähnlich
Helukabel
29194-100
ab € 1,14222*
Ähnlich
Helukabel
29210-100
ab € 2,38*
Ähnlich
Helukabel
29226-100
ab € 3,61*
Ähnlich
Helukabel
29242
ab € 5,39*
Ähnlich
Helukabel
29130-100
ab € 0,17772*
Ähnlich
Helukabel
29146-100
ab € 0,28063*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.