Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica FR 693-M2 FR 693-M2 Sicherheitsschalter 250 V/AC 6A getrennter Betätiger tast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79252
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 693-M2
EAN/GTIN:
     8018851085888
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter p...
mechanischer sicherheitsschalter
Bei der Planung von Maschinen und Anlagen ist das Überwachen vieler sicherheitsrelevanter Positionen sowie das Abfragen von Schutzvorrichtungen von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Maschinen sind unter anderem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Produkten von PIZZATO ist es möglich, diese wichtigen Punkte auf höchstem Niveau zu realisieren.
Hinweise:
Zulassungen: CE, IMQ, UL, CCC, EZU.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30.8 mm
Höhe:
93 mm
Breite:
30.8 mm
Mechanische Lebensdauer:
2 Mio. Zyklen
Schutzart:
IP67
Typ:
FR 693-M2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
getrennter Betätiger
Betätigungskraft:
18 N
Gewinde-Maß:
M20
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 31,58*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 31,59*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 60,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
CS AR-05V024
ab € 111,85*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KeyD
ab € 1,10*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KeyD1
ab € 1,11*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KeyD10
ab € 1,81*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VF KeyD7
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.