Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2/SVB-SW/HI11 Nockenschalter 25A 690V 1 x 90° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79010
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207295
EAN/GTIN:
     4015082072957
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
13 kW
Höhe:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Hauptschalter Aufbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C °C
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
25 A
Schaltspannung:
690 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M4
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 46,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,10*
€ 47,99*
€ 8,95*
ab € 39,61*
€ 51,79*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 46,27*
€ 58,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,81*
€ 62,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,69*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
050974 SVA-T3
ab € 42,58*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 16,26*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,88*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,20*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,53*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,38*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.