Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 174105 Lasttrennschalter 32A 1 x 90° Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78859
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     222196
EAN/GTIN:
     3245062221964
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 3pol 32a
lasttrenner
Sicherungstrennschalter mit doppelter Unterbrechung je Phase. Für Verteilereinbau, Montage auf DIN-Schiene mit umkehrbaren Anschlussklemmen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
53 mm
Breite:
44 mm
Ausführung:
Sicherungstrennschalter
Schutzart:
IP40
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
174105
Montageart:
Hutschiene
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
32 A
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
3 x Aus/Ein
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 3polig, BACO, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 31,86*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 31,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 43,52*
€ 3,50*
ab € 36,36*
€ 48,52*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 46,63*
€ 61,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA0172165
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.