Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6085135104 BI2-U1Z AH Endschalter 240 V/AC 10A Rollenschwenkhebel tastend IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78303
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6085135104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
50 mm
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Breite:
58 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
BI2-U1Z AH
Kontakt-Öffnung:
Schleichschaltglied
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Rollenschwenkhebel
Gewinde-Maß:
M16
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,37*
€ 37,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 38,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 52,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,15*
€ 53,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,82*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.