Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherheitsrelais PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D78081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981046
EAN/GTIN:
     4017918915520
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Ein- oder zweikanalige Kontakterweiterung, 5 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
112 mm
Breite:
22.5 mm
Typ:
PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
5 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Anschluss:
Zugfederklemme
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,09*
€ 113,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 113,65*
€ 5,95*
ab € 103,81*
€ 114,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,67*
€ 115,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,94*
€ 115,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.