Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D778052 Herst.-Nr.: 3310013 EAN/GTIN: 4042146234181 |
| |
|
| | |
| DIN 1814 mit Zweibacken-Spannfutter mit Stahlgriffen gehärtete Spannbacken ideal zum Gewindeschneiden zum Spannen von Vierkantschäften für schwer zugängliche Bereiche Gehäuse aus Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 220 g | DIN-Norm: | DIN 1814 | Gewinde-Maß: | M3 - M12 | Material: | Zinkdruckguß | Produkt-Art: | Windeisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: windeisen, KS Tools, 3310013 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,19* | € 6,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,82* | € 7,01* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,91* | € 7,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 8,20* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,06* | € 13,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|