Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D774952 Herst.-Nr.: 3310254 EAN/GTIN: 4042146349335 |
| |
|
| | |
| zur schnellen Aufnahme von Gewindebohrern Vierkant nach DIN 10 als Schaft Gehäuse aus Zinkdruckguss Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 80 g | Gewinde-Maß: | M3.5 - M8 | Material: | Zinkdruckguß | Produkt-Art: | Windeisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 3310254 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 6,03* | € 8,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 10,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,00* | € 10,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,14* | € 10,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|