Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica FR 531-M2 FR 531-M2 Endschalter 250 V/AC 6A Rollenschwenkhebel tastend IP67 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77094
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FR 531-M2
EAN/GTIN:
     8018851082986
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Bei der Planung von Maschinen und Anlagen ist das Überwachen vieler sicherheitsrelevanter Positionen sowie das Abfragen von Schutzvorrichtungen von großer Bedeutung. Die Anforderungen an die Maschinen sind unter anderem Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Produkten von PIZZATO ist es möglich, diese wichtigen Punkte auf höchstem Niveau zu realisieren.
Hinweise:
Zulassungen: CE, IMQ, UL, CCC, EZU.
Weitere Informationen:
Tiefe:
30.8 mm
Höhe:
105.5 mm
Breite:
30.8 mm
Mechanische Lebensdauer:
40 Mio. Zyklen
Schutzart:
IP67
Typ:
FR 531-M2
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Rollenschwenkhebel
Gewinde-Maß:
M20
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Endschalter
Betätigungskraft:
0.25 N
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, pizzato endschalter, Pizzato Elettrica, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.