| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D76607 Herst.-Nr.: 8640090953 EAN/GTIN: 4016138849011 |
| |
|
| | |
| Flexibler Wärmeschrumpfschlauch mit hoher Schrumpfrate, sowie ausgezeichneten physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Ideal zum vollständigen Umschrumpfen von Gegenständen mit großen Durchmesserunterschieden. Features: 5 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Zulassung: | Brennverhalten nach FMVSS302 | Herst.-Teilenr.: | 8640090953 | Typ: | 8640090953 | Temperaturbereich: | -55 - +135 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | flammgeschützt + beständig gegen Chemikalien | Schrumpfrate: | 3:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 3 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 9.50 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +95 °C | Material: | Polyolefin | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +135 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138849011, DSG Canusa, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,37* | € 32,06* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,55* | € 33,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 49,32* | € 64,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,71* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|