| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D76376 Herst.-Nr.: PXD306/050/01/1 EAN/GTIN: 4064161264417 |
| |
|
| | |
| IEC-Verteilerkasten mit fünf Ausgängen C13. Mit 5 x 20 mm Sicherung und Kontrollleuchte. Einsatzbereiche: Die Kombinationseinheit ist für den Einbau in Montageplatten und als Tischausführung lieferbar. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | PXD306/050/01/1 | Typ: | PXD306/050/01/1 | Nennstrom: | 10 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | Schutzkontakt-Stecker | Anschluss B: | Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse C13 + Kaltgeräte-Buchse | Temperaturbereich: | -5 - +60 °C | Produkt-Art: | Kaltgeräte-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 65,64* | € 86,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,75* | € 86,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,09* | € 168,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|