Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 181A.25CPEPB Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 41mm 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D76198
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     181A.25CPEPB
EAN/GTIN:
     3148519080513
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gewicht:
360 g
Spannbereich (Zoll):
1 9/16"
Herst.-Teilenr.:
181A.25CPEPB
Einstell-Positionen:
12
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
41 mm
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Schneidhärte:
62 HRC
Einstellposition:
12
Spannbereich (max.):
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange 250 mm, wapu zange, facom wasserpumpenzange, Facom, 762-1547, Rohrzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,89*
€ 28,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 28,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,55*
€ 31,21*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,35*
€ 33,23*
€ 8,95*
ab € 24,40*
€ 33,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
181A.18CPE
ab € 26,44*
Ähnlich
Facom
181EF.25CPEPB
ab € 23,23*
Ähnlich
RS Pro
6685903
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.