Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-15679/I1/SVB Nockenschalter 20A 690V 1 x 90° Gelb, Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75450
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207149
EAN/GTIN:
     4015082071493
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hebelschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 kW
Höhe:
137 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Hauptschalter Aufbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Gelb + Rot
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
690 V
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M3.5
Schaltleistung:
6.5 kW
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 8,90*
ab € 24,34*
€ 31,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,27*
€ 31,86*
2 Tage
43
€ 6,40*
ab € 30,21*
€ 39,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 40,76*
€ 5,46*
ab € 31,58*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
Q293662
ab € 2,48*
Zubehör
Eaton
205544
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
060265
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
057892
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
081622
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
038909
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,31*
Zubehör
Eaton
182410
ab € 29,38*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,44*
Zubehör
Eaton
182411
ab € 31,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.