Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 2521C0100 Schnurdimmer Schwarz Schaltleistung (min.) 20W Schaltleistung (max.) 400W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75244
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     2521C0100
EAN/GTIN:
     4012096252115
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Schnurdimmer
Schnurdimmer für NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren, HV-Halogenlampen und Glühlampen. Die Helligkeit wird über einen stufenlosen Schiebeschalter eingestellt. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Feinsicherung (T2 A/250 V), die bei Bedarf auch leicht selbst gewechselt werden kann. Für Lampen mit Schutzleiteranschluss geeignet.
Features:
Energiesparend
Umweltfreundlich
Für Glüh- und HV/NV-Halogenlampen
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
107 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Typ:
2521C0100
Min. Schaltleistung:
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
400 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, halogenlampen dimmer, ehmann dimmer, Ehmann, Dimmschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 27,97*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 27,98*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 33,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.