Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Schnurschalter Weiß, Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75132
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5044-001.01
EAN/GTIN:
     4011644000505
Suchbegriffe:
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter
Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).
Lieferumfang:
2 Verbindungsklemmen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
32 mm
Typ:
5044-001.01
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schaltstrom induktiv:
1 A
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: 04011644000505, interBär, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,99*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 7,99*
7 Tage
89
2
€ 6,99*
ab € 9,19*
€ 13,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.