Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Schnurschalter Weiß, Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702453-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5044-001.01
EAN/GTIN:
     4011644000505
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter schwarz
schnurschalter
interBär Schnurschalter Weiß,Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A

Lieferumfang:
2 Verbindungsklemmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 90 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß | schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5044-001.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644000505, interBär, 5044-001.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 8,64*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,65*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.