Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Schnurschalter Weiß, Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126617
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5044-001.01
EAN/GTIN:
     4011644000505
Suchbegriffe:
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
schnurschalter schwarz
schnurschalter
InterBär Schnurschalter Weiß, Schwarz 1 x Aus/Ein 2A 1St.

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).

Kategorie: Schnurschalter
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Breite: 32 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Schaltstrom induktiv: 1 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 5044-001.01
Farbe: weiß + schwarz
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 5044-001.01
EAN: 4011644000505
Zulassungen ENEC, UL, CSA

Lieferumfang: 2 Verbindungsklemmen.

Weitere Suchbegriffe: 4011644000505, interBär, 5044-001.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter, Schnurzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 8,64*
2 Tage
79
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,65*
Lager 1039
79
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.