Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBV030780R1412 LS43P80D12-S Sicherheitsschalter 400 V/AC 1.8A getrennter Betätiger tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75080
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV030780R1412
EAN/GTIN:
     3471522635563
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter mit Schutzisolierung und getrenntem Betätiger. Kopf alle 90° verstellbar.
Hinweise:
Zulassungen: CE, UL/CSA.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
110 mm
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Breite:
40 mm
Mechanische Lebensdauer:
1 Mio. Zyklen
Schutzart:
IP65
Typ:
LS43P80D12-S
Kontakt-Öffnung:
Schleichfunktion, spät schaltend
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
1.8 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
getrennter Betätiger
Schaltstrom:
1.8 A
Gewinde-Maß:
M20
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 32,44*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,57*
€ 32,45*
€ 3,50*
ab € 39,46*
€ 52,38*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 40,65*
€ 53,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.