Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-145-TS Leergehäuse für Tragschienenmontage (L x B x H) 145 x 100 x 160mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74428
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206883
EAN/GTIN:
     4015082068837
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Länge:
145 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
100 mm
Passend für (Details):
Not Aus
Ausführung:
Leitungsdurchsteckmembran
Höhe:
160 mm
Schutzart:
IP65
Typ:
CI-K2-145-TS
Kategorie:
Leergehäuse
Material:
Polycarbonat + Kunststoff
Einbau-Ø:
16 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Tragschienenmontage
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035) + Schwarz (RAL 9005)
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,28*
€ 22,00*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 16,70*
€ 22,43*
€ 5,46*
ab € 17,04*
€ 22,91*
€ 5,95*
ab € 17,24*
€ 23,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,16*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.