Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker MT300KA MT300KA-QS Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 13teilig 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D74106
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     MT300KA-QS
EAN/GTIN:
     5035048407769
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
300 W starkes Multifunktionswerkzeug "MT300KA" mit einzigartigem "Super-Lok" Werkzeugwechselsystem. Einfach, schnell und werkzeuglos auf Knopfdruck das Zubehör wechseln. Extra schlankes Griffdesign mit großflächiger Griffgummierung für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Optimale Kontrolle bei allen Anwendungen durch eine variable Drehzahl von 10.000-22.000 Umdrehungen die Minute. Schleifplatte mit integrierter Staubabsaugung sorgt für eine sauberere Arbeitsumgebung. Der mitgelieferte Adapter ermöglicht es Ihnen das Zubehör anderer Hersteller zu verwenden.
Features:
300 W Motor
Werkzeugloser Zubehörwechsel auf Knopfdruck
Stufenlos einstellbare Schwingzahl
Inkl. 11 Zubehören
Lieferumfang:
Koffer · Schleifplatte mit integrierter Staubabsaugung · Präzisions-Sägeblatt 32x40mm für Holz · HSS Segment-Sägeblatt 100 mm Ø · Fester Stahlspachtel 52 x 26 mm · Flexibler Stahlspachtel 30 x 50 mm · 6x Schleifpapier (je 2x 60er, 80er & 120er Körnung) · Adapter für Universalzubehöre anderer Hersteller.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Kabellänge:
3.00 m
Typ:
MT300KA
Gewicht:
1.58 kg
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 22000 /min
Leistung (Details):
300 W
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
mit Zubehör + inkl. Koffer
Mengenangaben:
13teilig
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, black decker multitool, elektro multi cutter, Black & Decker, MT300KA, oszillierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 67,84*
€ 84,25*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 69,14*
€ 85,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,25*
€ 89,20*
€ 3,50*
ab € 71,96*
€ 89,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,49*
Sonstiges
Bosch
2608661647
ab € 4,33*
Sonstiges
Bosch
2608661643
ab € 7,78*
Sonstiges
Bosch
2607019500
ab € 6,30*
Sonstiges
Toolcraft
1574786
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.