Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK+DECKER MT300KA - Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-1415524
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     MT300KA
EAN/GTIN:
     5035048407769
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider

Übersicht

Kurzinfo  BLACK+DECKER MT300KA - Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Black+Decker
Hersteller Art. Nr.  MT300KA-QS
Modell  BLACK+DECKER MT300KA
EAN/UPC  5035048407769

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BLACK+DECKER MT300KA - oszillierendes Multiwerkzeug
Produkttyp  Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit  10000 - 22000 opm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit  10000 - 22000 opm
Pendelwinkel  2.8 Grad
Merkmale  Gummierter Griff, staubversiegeltes Kugellager, Schiebeschalter, Aufsatzwechsel ohne Werkzeug, Twist Lok
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schleifkissen, Segment-Sägeblatt, Inbusschlüssel, 6 Blatt Schleifpapier, Zubehöradapter, Tauchsägen-Sägeblatt, 2 Kratzer
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  1.4 kg
Kabellänge  3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Oszillierendes Multiwerkzeug - 300 W
Geschwindigkeit:
10000 - 22000 opm
Pendelwinkel:
2.8 Grad
Typ:
Koffer
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, black decker multitool, elektro multi cutter, mt300ka, black, decker, mt300kaqs, blackdecker, black+decker, oszillierendes, multiwerkzeug, inkl., zubehör, koffer, multifunktionswerkzeug, inkl, zubehr, 13teilig, black&decker, blac, multifunkw.mt300ka, multifunkwmt300ka, multifunkw
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 67,38*
€ 84,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 69,22*
€ 85,91*
€ 4,00*
ab € 72,07*
€ 89,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,17*
€ 89,25*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,06*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,49*
Sonstiges
Bosch
2608661647
ab € 4,29*
Sonstiges
Bosch
2608661643
ab € 7,74*
Sonstiges
Bosch
2607019500
ab € 6,26*
Sonstiges
Toolcraft
1574786
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.