Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker MT300KA Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Orange 10000 OPM 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker MT300KA Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Orange 10000 OPM 300 W
Black & Decker MT300KA Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Orange 10000 OPM 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-15950444
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     MT300KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
  • Erledigen Sie Ihre Arbeiten schneller mit dem neuen Multitool
  • Super-Lok(TM) - Einzigartiger, werkzeugloser Zubehörwechsel auf Knopfdruck!
  • Durch das spezielle Design ist das Gerät sehr langlebig und einfach zu warten
  • Extra schlankes Griffdesign mit großflächige Griffgummierung für ein sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Optimale Kontrolle bei allen Anwendungen durch eine variable Drehzahl von 10,000-22,000 min/-1
  • Schleifplatte mit integrierter Staubabsaugung für eine sauberere Arbeitsumgebung
  • Zusätzliche Flexibilität durch den mitgelieferten Adapter zur Nutzung des Universalzubehörs anderer Hersteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Fugenmörtelentfernung
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
10000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
22000 OPM
Sonstige Funktionen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608661641
ab € 4,38*
Sonstiges
Bosch
2608661644
ab € 7,49*
Sonstiges
Bosch
2608661647
ab € 4,29*
Sonstiges
Bosch
2608661643
ab € 7,74*
Sonstiges
Bosch
2607019500
ab € 6,26*
Sonstiges
Toolcraft
1574786
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.