Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GMR0603203 Kabeldurchführung offen Klemm-Ø (max.) 3mm Plattenstärke (max.) 1.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D739262
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820552
EAN/GTIN:
     4064161238876
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
tru components kabeldurchführung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
8.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Plattenstärke (max.):
1.7 mm
Montageloch:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820552
Typ:
TC-GMR0603203
Material:
PVC
Besonderheiten:
offen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
3 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-GMR0603203, 1592948
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.