Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 9123020537 Steckdosenleiste ohne Schalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D737082
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9123020537
EAN/GTIN:
     4007123684403
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mehrfachsteckdose für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.
Der Steckdosenverteiler IP44 von Brennenstuhl mit 2 m Kabellänge besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist für die Verwendung im Außenbereich wie beispielsweise Garten und Baustelle geeignet. Zudem ist die Steckdosenleiste IP44 spritzwassergeschützt.

Außerdem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:
2 m Neopren-Anschlusskabel
Schraublöcher zur Befestigung
Steckdosen 230 V.
Features:
Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung
4 Steckdosen
Lieferumfang:
Steckdosenverteiler IP44
Weitere Informationen:
Höhe:
385 mm
Länge:
55 mm
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2 m
Steckdosen:
4
Steckdosen mit Permanentstrom:
4
Material:
Gummi + Neopren
Betriebsspannung:
230 V
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,23*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,24*
€ 3,50*
ab € 22,44*
€ 31,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.