| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D737042 Herst.-Nr.: 9123020538 EAN/GTIN: 4007123684410 |
| |
|
| | |
| Die 5-fach Steckdosenleiste mit Power-Delivery von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau ermöglicht Ihnen schnelles Aufladen Ihrer USB-fähigen Geräte. Die Schutzkontakt-Steckdose mit einem Charger USB C® Power Delivery, 2 USB-Ladebuchsen Typ A und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
3 USB Ladebuchsen Power Delivery Technologie für schnelles Aufladen 1 Permanent-Steckdose, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF) Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Intelligentes USB C® Power Delivery Lademodul mit max. 45 W für schnelles Aufladen 2 USB-A Ladebuchsen max. 2400 mA Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Features: Mit 1 x USB C® Power Delivery für schnelles Aufladen mit einer maximalen Leistung von bis zu 45W 2 USB Charger Typ A (Gesamtladestrom max. 2400 mA) 4 schaltbaren Steckdosen (On/Off) und 1 Permanent-Steckdose Lieferumfang: Steckdosenleiste USB C® Power Delivery Weitere Informationen: | | Höhe: | 380 mm | Länge: | 60 mm | Breite: | 90 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.5 m | Steckdosen: | 5 | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Material: | PVC | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Power Delivery + mit USB-C® + mit USB-Ladeausgang + erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz/Grau | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,95* | € 43,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,30* | € 43,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,86* | € 59,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|