Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherheitsrelais PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2963763
EAN/GTIN:
     4017918878085
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, automatische Aktivierung, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Typ:
PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Kontaktart:
3 Schließer
Besonderheiten:
Mit Meldestrompfad
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 128,61*
€ 144,13*
€ 5,95*
ab € 128,66*
€ 144,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 131,80*
€ 150,31*
Frei Haus
ab € 134,14*
€ 150,31*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 134,58*
€ 150,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.