Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21AH20L L21AH20L Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D73440
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21AH20L
EAN/GTIN:
     3245062237521
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster baco
drucktaster
drucktaster ip69

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
29.9 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Typ:
L21AH20L
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff + verchromt
Funktionen:
tastend
Schaltspannung:
600 V
Schaltstrom:
10 A
Herstellerfarbe:
Grün
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Drucktaster
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: BACO, L21AH20L, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 35,98*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 36,00*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 24,77*
€ 39,86*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 53,22*
€ 69,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,41*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,57*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,05*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,27*
Sonstiges
Baco
222910
ab € 9,55*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,72*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,33*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,72*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,87*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 24,03*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,61*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,49*
Sonstiges
Baco
224188
ab € 20,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.