| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13512408 Herst.-Nr.: L21AH20L EAN/GTIN: 3245062237521 |
| | |
|
| | |
| LED-Leuchttaster, komplett, Typ=L21AH20L, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=54 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Beleuchtung=LED-Leuchte, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Grün, Farbe des Schalters=Grün/Metallic, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Bündige Montage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Serien=L21AH |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Illuminated Pushbutton Switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,65* | € 36,30* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,79* | € 40,14* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,38* | € 70,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|