Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 1906SA050 Platine Hartpapier (L x B) 60mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D730582
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1906SA050
EAN/GTIN:
     4260732282648
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Laborkarten
laborkarten
Lochstreifenrasterplatinen, Lochrasterplatinen oder Lötkettenrasterplatinen von QUADRIOS sind eine optimale Wahl für ein ausgezeichnetes Preis-Leistung-Verhältnis. Aus Hartpapier mit hochwertiger, reiner Kupferauflage ausgeführt ist das Produkt bestens für Experimente, Laborkarte oder als Prüfungsplatine geeignet.
Features:
Lötpunktraster-Platine mit Steckleisten 2,54 mm Raster
Lieferumfang:
1 x Lötpunktraster-Platine mit Steckleisten 60x100 mm RM 2,54 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
100 mm
Typ:
1906SA050
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Platine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, Leiterplatte, Leiterplatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,19*
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,21*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,44*
€ 3,50*
ab € 17,02*
€ 24,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.