Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkarte, 60 x 100 mm, RM 2,54 mm, 1906SA050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborkarte, 60 x 100 mm, RM 2,54 mm, 1906SA050
Laborkarte, 60 x 100 mm, RM 2,54 mm, 1906SA050
Artikel-Nr.:
     4502-12H113
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1906SA050
EAN/GTIN:
     4260732282648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
Laborkarten
laborkarten
Laborkarte, 1906SA050, QUADRIOS PCB, 60 x 100 mm, Leiterplatte für Prototypen, 2,54 x 2,54 mm Pitch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Laborkarte
Breite:
60 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.6 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
CEM1 Epoxid
Oberflächenart:
Organischem Oberflächenschutz (OSP)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatte, Platine, Leiterkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,28*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,40*
€ 3,50*
ab € 17,01*
€ 24,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.