Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106876 LS-S11-ZB Sicherheitsschalter 400V 6A IP66 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter

Hinweise:
Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Abm. Hinweis:
Gehäuse
Länge:
33.35 mm
Breite:
30 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 1.5 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66
Typ:
LS-S11-ZB
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 38,44*
€ 49,96*
1
€ 5,46*
ab € 39,97*
€ 51,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,63*
€ 52,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,51*
€ 52,61*
1
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
272203
ab € 10,06*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
Zubehör
Eaton
266135 M12A
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.