Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106788 LS-S11/P Endschalter 400V 6A Schwenkhebel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72157
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106788
EAN/GTIN:
     4015081065554
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter

Hinweise:
Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66 + IP67
Typ:
LS-S11/P
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schraubklemme
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Betätigungsart:
Schwenkhebel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,95*
€ 26,75*
2
€ 5,46*
ab € 20,925*
€ 28,065*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 21,48*
€ 28,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 28,86*
2
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
266134 LS-X20
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.