Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106787 LS-S11/LS Endschalter 400V 6A Rollenhebel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D72115
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106787
EAN/GTIN:
     4015081065547
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter

Hinweise:
Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
61 mm
Länge:
33.5 mm
Breite:
31 mm
Mechanische Lebensdauer:
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Schutzart:
IP66 + IP67
Typ:
LS-S11/LS
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Zugfeder
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Betätigungsart:
Rollenhebel
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 26,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,36*
€ 28,41*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,70*
€ 30,10*
€ 5,95*
ab € 23,00*
€ 30,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,74*
€ 37,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.