Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10.T203/40.KS51V Reparaturschalter absperrbar 20A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71987
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10.T203/40.KS51V
EAN/GTIN:
     9004257068043
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG10.T203/40.KS51V
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
20 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Schaltleistung:
5.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Kraus & Naimer, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,08*
€ 46,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,38*
€ 46,41*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 35,32*
€ 47,27*
€ 3,90*
ab € 35,99*
€ 47,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.