Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG100.T203/D-A120.KL71V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71924
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG100.T203/D-A120.KL71V
EAN/GTIN:
     9004257109852
Suchbegriffe:
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
hauptschalter 3 polig
hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Tiefe:
107 mm
Höhe:
250 mm
Breite:
145 mm
Passend für (Details):
M40 Verschraubung
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG100.T203/D-A120.KL71V
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M40
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: Kraus & Naimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.